ユニテール
サーモンレジン ユーティリティーブラシ(異物混入防止レジンブラシ) B1241RES
異物混入に効果的なレジンセット構造で加工されたユ-ティリティ-ブラシです。
材質
ソフトポリエステル毛
質量(g)
17
外形寸法(mm)
180×12
線径(Φmm)
0.3
毛丈(mm)
12
耐熱温度(℃)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432575
B1241RES 赤
赤
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432591
B1241RES 青
青
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432600
B1241RES 緑
緑
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432609
B1241RES 黄
黄
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください