ユニテール
サーモンレジン ショートハンドルブラシ(異物混入防止レジンブラシ) D4
異物混入に効果的なレジンセット構造で加工されたショ-トハンドルブラシです。
材質
ハードポリエステル毛
質量(g)
210
外形寸法(mm)
220×70、ブラシ部:100×80
線径(Φmm)
0.6
毛丈(mm)
44
耐熱温度(℃)
130
毛のかたさ
ハード
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432618
D4 赤
赤
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432627
D4 青
青
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432636
D4 緑
緑
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432645
D4 黄
黄
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください