ユニテール
ハイメッシュクリーナー(耐アルカリ)
次亜塩素酸ナトリウムなどの除菌漂白剤が使用可能な水切れの良い耐久性に優れたクリーナーです。
材質
PBT・ウレタンスポンジ
質量(g)
25
硬さ
ミディアム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
160×80×35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432496
SC1049 赤
赤
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432505
SC1049 青
青
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432521
SC1049 緑
緑
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432530
SC1049 黄
黄
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください