ユニテール
ポリエステルパッド(厚手)
汚れ落ちの良いポリエステル立体編加工のソフトスポンジです。
材質
PBT
質量(g)
18
硬さ
ソフト
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
155×80×40
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69432539
SC3204 赤
赤
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432548
SC3204 青
青
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432557
SC3204 緑
緑
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
69432566
SC3204 黄
黄
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください