WIZ'A
スープ鍋
用途
スープ、ポタージュ、シチュー、カレー、みそ汁などを調理する際に
仕様
食洗機使用可
材質
本体:アルミニウム合金 / はり底:ステンレス鋼(クロム16%)
色
ベージュ
表面処理
(内面)フッ素樹脂塗装 (外面)セラミック塗装
対応
電磁調理器(IH)/ガスコンロ
底面の厚さ(mm)
2.4(はり底含む)
別売品番
【着脱式ハンドル】WZCH-18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
満水容量(L)
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69437999
WZSP-18
414
195×195×88
2
180×180×86
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌々日出荷
69438008
WZSP-20
476
215×215×97
2.6
200×200×95
オープン
¥
1,480
¥
1,628
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください