HEIKO
フラワーラッピング マリアージュ
気品漂う植物柄がエンボス加工されている不織布ラッピングペーパーです。
用途
ラッピングはもちろん、ディスプレイシートとしてもお使いいただけます。
材質
不織布(ポリプロピレン)
幅(cm)
75
1巻長さ(m)
10
内容量
1本
注意
※オリジナルのハッピ作りなどに使用される場合は、長時間直接肌にふれるようなご使用はお控えください。まれに摩擦や水濡れによって色落ちすることがあります。こすったり、水にぬらした状態
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
規格
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69441079
006778241
ホワイト
No.1
6778241
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441088
006778242
アイボリー
No.2
6778242
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441097
006778243
ペールピンク
No.3
6778243
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441106
006778244
ローズピンク
No.4
6778244
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441115
006778245
チェリーピンク
No.5
6778245
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441131
006778246
レッド
No.6
6778246
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441140
006778247
ワイン
No.7
6778247
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441149
006778248
ライトブルー
No.8
6778248
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441158
006778249
ロイヤルブルー
No.9
6778249
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441167
006778250
イエロー
No.10
6778250
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441176
006778251
ミント
No.11
6778251
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441185
006778252
ライラック
No.12
6778252
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441201
006778253
ラベンダー
No.13
6778253
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441210
006778254
チョコレート
No.14
6778254
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441219
006778255
ブラック
No.15
6778255
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください