HEIKO
フラワーラッピングロール ノーブル
マット加工されたOPPフィルムです。
用途
小ぶりなブーケなどにお勧めです。
材質
マットOPP50μ
厚さ(mm)
0.05
幅(cm)
65
1巻長さ(m)
15
内容量
1本
注意
※まれに摩擦や水濡れによって色落ちすることがあります。こすったり、水にぬらした状態で使用しないでください。
全20種類を絞り込む
色
選択してください
アズキ
イエロー
ウグイス
エメラルドグリーン
オレンジ
グレー
グレージュ
ゴールド
サクラ
サンセット
シルバー
スカイグレー
バナナオレ
ピンク
ホワイト
マットクリア
マリンブルー
モスピンク
ライラック
レッド
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
規格
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69440878
006778221
ホワイト
No.1
6778221
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440887
006778222
バナナオレ
No.2
6778222
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440896
006778223
ピンク
No.3
6778223
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440905
006778224
サクラ
No.4
6778224
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440921
006778225
オレンジ
No.5
6778225
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69440930
006778226
エメラルドグリーン
No.6
6778226
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440939
006778227
ウグイス
No.7
6778227
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440948
006778228
モスピンク
No.8
6778228
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440957
006778229
アズキ
No.9
6778229
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440966
006778230
レッド
No.10
6778230
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69440975
006778231
イエロー
No.11
6778231
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69440991
006778232
ゴールド
No.12
6778232
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441000
006778233
シルバー
No.13
6778233
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441009
006778234
ライラック
No.14
6778234
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
69441018
006778235
グレージュ
No.15
6778235
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
69441027
006778236
マリンブルー
No.16
6778236
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441036
006778237
スカイグレー
No.17
6778237
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441045
006778238
グレー
No.18
6778238
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441061
006778239
サンセット
No.19
6778239
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69441070
006778240
マットクリア
No.20
6778240
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください