ダイマツ
宅配ボックス2段
デザイン性と機能性を両立した 大容量宅配ボックス!
防犯性 耐久性にも優れ 屋外設置にも安心
住宅外観や オフィスにも調和する シンプルモダンな配色
用途
不在時に荷物が受け取れる宅配ボックス。
上段に郵便物が入りポストとしても使用可能。
2種類の大きさの荷物が入ります。
すべての扉に対し安心の鍵付き。
アジャスター付きで、多少の地面の起伏にも安心設置です。
盗難防止のためワイヤーと南京錠もセットしております。
付属品
南京錠・ワイヤー アジャスター付き
材質
スチール製・粉体塗装
質量(kg)
13.5
段数
2段
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×390×780
内容量
1台
取扱説明書:
(0.59MB)
注意
※お客様でご自身で組立、設置いただく商品となっております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69438690
TBB-4978-WS
ホワイト×スチールブルー
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
69438699
TBB-4978-BB
ブラック×ブラウン
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。