ファミリー・ライフ
スタックステップ2枚組
雪路・泥路・砂路などの悪路からの脱出に役立ちます
デコボコな悪路でも路面に沿うように角度調節が可能です!
材質
スチール、ABS樹脂
質量(kg)
1枚:(約)1.2
色
レッド
寸法(cm)
(約)60×18、収納時:(約)30×18×12
耐荷重(t)
1枚:(約)3
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69442610
a36072
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください