曜日別特売

カラーブラシ S

カラーブラシ S - 八ツ矢工業

短めの柄でシンクまわりや細かい場所の洗浄に。

材質毛/ポリエステル、柄/ポリエチレン幅(mm)75全長(mm)280質量(g)125毛足(cm)3.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6944790550620
1,690
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
6944792150621
1,690
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
6944793050622
1,690
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
6944793950623
1,690
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
6944794850624
1,690
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする