曜日別特売

ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(ミリ)

ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(ミリ) - フジキン

ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。

用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用材質(本体)C3771B温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)2接続方式PDW継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69449926PDWVP-6-R54.545【A】6、【B】6、【C】-
5,100
4,898
5,388(税込)
44日以内出荷
返品不可
69449935PDWVP-8-R58.945【A】8、【B】8、【C】-
5,300
4,998
5,498(税込)
44日以内出荷
返品不可
69449951PDWVP-10-R65.962【A】10、【B】10、【C】-
6,400
5,998
6,598(税込)
44日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする