フジキン
ニードルバルブ_2MPa_パワフルシリーズ 黄銅製 食い込み(インチ)
ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
全長(mm)
54.8
高さ(mm)
45
材質(本体)
C3771B
寸法
【A】6.35、【B】6.35、【C】-
温度範囲(℃)
-20~80
最高使用圧力(MPa)
2
接続方式
PDW継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449960
PDWVP-6.35-R
¥
5,100
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材