フジキン
ニードルバルブ_4.9MPa_ニューV-Series 黄銅製 ねじ込み
ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途
低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用
全長(mm)
55
高さ(mm)
73
材質(本体)
C3771B
寸法
【A】Rc1/2、【B】Rc1/2、【C】-
温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
4.9
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449917
PDS-15D-SH-R
¥
9,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
44日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材