ベローズタイプ リリーフ弁_1MPa_FINE series PURE

ベローズタイプ リリーフ弁_1MPa_FINE series PURE - フジキン

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト

用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用全長(mm)70.6高さ(mm)93材質(本体)SUS316L寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69449908FUABF-71-6.35-2-AJ3
97,900
93,980
103,378(税込)
74日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする