フジキン
ニードルバルブ_13.7MPa_超微量調整 ニューV-Series SUS316 マイクロメータ付 食い込み(インチ)
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。微少流量の調整が可能。パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの微少流量調整用
全長(mm)
52.6
高さ(mm)
60
材質(本体)
SUSF316
寸法
【A】6.35、【B】6.35、【C】-
温度範囲(℃)
-10~120
最高使用圧力(MPa)
13.7
接続方式
V-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449418
PUN-913P-6.35-V
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材