曜日別特売

ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(ミリ)

ニードルバルブ_26.5MPa_US-VALVES SUSF316 食い込み(ミリ) - フジキン

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用材質(本体)SUSF316温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)26.5接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
呼び径D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69449330US-927P-6-R-V68.8686
29,100
27,980
30,778(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449339US-927P-8-R-V69688
28,400
26,980
29,678(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449348US-927P-10-R-V75.28110
30,200
28,980
31,878(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449357US-927P-12-R-V80.28112
34,000
32,980
36,278(税込)
74日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする