フジキン
ニードルバルブ_34MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
材質(本体)
SUSF316
温度範囲(℃)
-53~232
最高使用圧力(MPa)
34
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449470
PUH-134PB
45
57
【A】Rc1/4、【B】Rc1/4、【C】-
¥
13,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449479
PUH-134PC
50
58.5
【A】Rc3/8、【B】Rc3/8、【C】-
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材