フジキン
ニードルバルブ_16.2MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) アングル
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
高さ(mm)
71
材質(本体)
SUSF316
温度範囲(℃)
-20~150
最高使用圧力(MPa)
16.2
接続方式
V-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449427
PUH-016-9.52-SH-V
33.4
【A】9.52、【B】9.52、【C】-
¥
17,400
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449436
PUH-016-12.7-SH-V
36.6
【A】12.7、【B】12.7、【C】-
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材