フジキン
ニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジ
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用
全長(mm)
126
高さ(mm)
86
材質(本体)
SUSF316
寸法
【A】JIS10K(RF)_15A、【B】JIS10K(RF)_15A、【C】-
温度範囲(℃)
-45~230
最高使用圧力(MPa)
1.4
接続方式
フランジ式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449400
US-227D-J10R-D
¥
110,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材