曜日別特売

ディスクバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ)

ディスクバルブ_30MPa_ニューV-Series SUSF316 食い込み(インチ) - フジキン

ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流体を閉止しやすいソフトシールタイプ。パネルマウント可能。

用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用全長(mm)66.8高さ(mm)71材質(本体)SUSF316寸法【A】9.52、【B】9.52、【C】-温度範囲(℃)-53~93最高使用圧力(MPa)30接続方式V-Lok継手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69449531PUD-934P-9.52-V
18,500
17,980
19,778(税込)
74日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする