フジキン
外ねじ式ニードルバルブ_42MPa_ニューV-Series SUSF316 ねじ込み
ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。パネルマウント可能。
用途
各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの閉止用
材質(本体)
SUSF316
温度範囲(℃)
-53~232
最高使用圧力(MPa)
42
接続方式
ねじ込み式
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
高さ(mm)
寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69449497
PUS-142PB
50
85
【A】Rc1/4、【B】Rc1/4、【C】-
¥
27,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449506
PUS-142PC
60
101
【A】Rc3/8、【B】Rc3/8、【C】-
¥
38,200
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
74日以内出荷
返品不可
69449515
PUS-142PD
60
101
【A】Rc1/2、【B】Rc1/2、【C】-
¥
38,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
74日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材