ARC株式会社
封止めシール(透明・ミシン目)
封止シールに切り取りができるようにミシン目加工がされております。
用途
封止め・封緘・セキュリティー・開封防止シール
材質
透明PP
色
無地透明
加工
ミシン目加工
注意
※実物の色は若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
20×50
25×13
30×17
30×30
50×30
内容量
1セット(10冊×300枚)
1セット(10冊×500枚)
1冊(1冊×300枚)
1冊(1冊×500枚)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69461361
LQ939S
1セット(10冊×500枚)
楕円形
25×13
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69461370
LQ940S
1セット(10冊×500枚)
楕円形
30×17
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69461379
LQ941S
1セット(10冊×300枚)
楕円形
50×30
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69461388
LQ943S
1セット(10冊×300枚)
角丸四角形
20×50
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69461406
LQ942S
1セット(10冊×500枚)
正円形
30×30
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69461196
LQ939S
1冊(1冊×500枚)
楕円形
25×13
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
69461205
LQ940S
1冊(1冊×500枚)
楕円形
30×17
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
69461221
LQ941S
1冊(1冊×300枚)
楕円形
50×30
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
69461230
LQ943S
1冊(1冊×300枚)
角丸四角形
20×50
¥
1,350
取扱い終了
返品不可
69461248
LQ942S
1冊(1冊×500枚)
正円形
30×30
¥
1,450
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100