曜日別特売

アースガーデン お庭の虫コロリ 速効撃滅ジェット

アースガーデン お庭の虫コロリ 速効撃滅ジェット - アースガーデンアースガーデン お庭の虫コロリ 速効撃滅ジェット - アースガーデン

お庭に出るさまざまな害虫退治に。見かけた害虫を速効撃滅。這う虫、飛ぶ虫に使えます。

使用方法
使用開始時にストッパーを上に持ちあげ折りとる
【駆除】害虫に向けて直接スプレーする。
【発生防止】害虫を寄せつけたくない場所にスプレーする。
(1平方メートルあたり約6秒噴射)
農薬ではありません。植物保護の目的で使用しないでください。
※本品は強力噴射のため約50秒で全て噴射されます。
【対象害虫】
ナメクジ、ムカデ、ハチ、カメムシ、ケムシ、クモ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ヒアリ、ゲジゲジ、ヤスデ、コガネムシ、バッタ、ガ、コオロギ、ダンゴムシ、ワラジムシ、タカラダニ、ゴミムシ、カミキリムシ、ユスリカ、ガガンボ、シロアリ、コバエ、ヤケドムシ
有効期間
駆除効果は約3ヵ月(※使用環境、害虫の種類により異なります。)持続します。
付属品有効成分d-T80-フタルスリン、ビフェントリン、チモール対象害虫ナメクジ、カメムシ、ムカデ、ケムシ・ゲジゲジ・ヤスデ・コガネムシ・バッタ・コオロギ・ガ・ダンゴムシ・ワラジムシ・ヒアリ・タカラダニ内容量1本(480mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694615194901080328311
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする