センセカ(旧グライシンガー)
コンパクトO2濃度計 本体
大気中でワンボタン校正が可能です。ディスプレイの上下反転表示機能を備えています。オートパワーオフ機能上下反転表示ディスプレイバックライト。
仕様
バージョン:本体とセンサ交換可能保護スリーブ
セット内容
本体、電池、取扱説明書、チューブアダプタ(ESA369)+Tピース(ZOT369)
測定範囲
精度保証:0.2~35vol.%O2
質量(g)
約175(バッテリーおよびセンサを含む)
ケーブル長(m)
センサ:約0.95付き
センサー
GOEL370:0~100vol.%O2
電源(個)
単3乾電池×2 付属
サイズ(mm)
108×54×28
アズワン品番
3-8312-31
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69468677
ECO410-35-00-00
¥
55,200
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください