曜日別特売

ポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズ

ポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズ - オーハウスポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズ - オーハウスポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズ - オーハウスポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズ - オーハウスポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズ - オーハウスポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズ - オーハウスポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズ - オーハウスポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズ - オーハウス

測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品
耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。
これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。
Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。
コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。
各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。
正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。
Starter 400/400M ポータブル水質分析メータは、堅牢で軽量なバッテリー駆動のユニットで、防水ハウジングを備えているため、水気の多い環境での長時間使用に適しています。
また、現場での測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。
充電式リチウムバッテリーにより、現場で何時間も問題なく測定できます。
直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより、操作が簡単です。
内蔵のUSB ポートにより、データ転送も簡単です。
ST400/400M は、IP67 防水ハウジング、ゴム製カバー、IP67電極を備えており、あらゆる現場環境での長期使用に適しています。
充電式リチウム電池は、40 時間の連続使用と 300 回以上の充電サイクルを提供するため、頻繁に電池を交換する必要がありません。
ST400/400M は、ユーザーの操作をガイドする直感的なソフトウェアを備えています。
電極の状態など、測定を正常に実行するために必要なすべての情報が、大型ディスプレイに明確に表示されます。
ST400/ST400M は 1000 件のレコードを保存できる大容量のデータ保存容量を備えています。
容量を超えた場合は、マイクロ USB ポート経由でデータをPCにすばやく転送できるため、ユーザーはすべての測定結果を保持できます。

仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、導電率入力:LTW測定範囲【TDS】0.1mg/L ~ 199.9g/L、分解能:0.01 mg/L、精度:± 0.5 % 読取、【塩分】0 .0~ 99.9 psu、分解能:0.01 psu、精度:± 0.5 % 読取、【導電率】0.0 μS/cm ~ 199.9 μS/cm、分解能:001 μS/cm、精度:± 0.5 % 読取、【抵抗率】0 ~ 20 MΩ-cm、分解能:0.01 Ω-cm、精度:± 0.5 % 読取電源充電式リチウム電池測定範囲(℃)【温度】-5 ~ 110 、分解能:0.1、精度:±0.3測定範囲(pH)-2.00 ~ 16.00 、分解能:0.01 、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:6表示部LCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 1999mV、分解能:1 mV、精度:±1 mV校正データログ:各センサID毎の5つの校正データ通信規格Micro-USB補正機能【温度(pH)】ATC自動温度補正、MTC手動温度補正校正ポイントpH最大 5ポイント、導電率1 ポイント内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475641ST400M-BJP69-8301-72
156,000
149,800
164,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
69475650ST400M-FJP69-8301-73
211,800
199,800
219,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
69475659ST400M-GJP69-8301-74
216,900
199,800
219,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする