曜日別特売

ポータブルDOメータ STシリーズ

ポータブルDOメータ STシリーズ - オーハウスポータブルDOメータ STシリーズ - オーハウスポータブルDOメータ STシリーズ - オーハウスポータブルDOメータ STシリーズ - オーハウスポータブルDOメータ STシリーズ - オーハウスポータブルDOメータ STシリーズ - オーハウスポータブルDOメータ STシリーズ - オーハウスポータブルDOメータ STシリーズ - オーハウス

測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品
耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。
これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。
Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。
コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。
各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。
正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。

表示部LCD校正データログ:最後の校正IP等級IP54校正ポイント2ポイント内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
測定範囲(℃)
気圧(hPa)
アズワン品番
補正機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475501ST300D単4乾電池4本、約250時間稼働【温度】0 ~ 50、分解能:0.1、精度:±0.3500 ~ 1100 、気圧分解能:169-8301-79【温度】ATC自動温度補正、MTC手動温度補正
88,900
84,980
93,478(税込)
48日以内出荷
返品不可
69475510ST300D-B単4乾電池4本、約250時間稼働【温度】0 ~ 50、分解能:0.1、精度:±0.3500 ~ 1100 、気圧分解能:169-8301-80【温度】ATC自動温度補正、MTC手動温度補正
49,600
46,980
51,678(税込)
48日以内出荷
返品不可
69475519ST300D-G単4乾電池4本、約250時間稼働【温度】0 ~ 50、分解能:0.1、精度:±0.3500 ~ 1100 、気圧分解能:169-8301-83【温度】ATC自動温度補正、MTC手動温度補正
94,000
88,980
97,878(税込)
48日以内出荷
返品不可
69475607ST400D単4乾電池4本、約12時間稼働【温度】0 ~ 50、精度:±0.350.0 ~ 115.0 kPa、気圧分解能:0.1 kPa69-8301-68【温度】ATC自動温度補正
216,900
199,800
219,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
69475616ST400D-B単4乾電池4本、約12時間稼働【温度】0 ~ 50、精度:±0.350.0 ~ 115.0 kPa、気圧分解能:0.1 kPa69-8301-66【温度】ATC自動温度補正
67,200
63,980
70,378(税込)
48日以内出荷
返品不可
69475625ST400D-G単4乾電池4本、約12時間稼働【温度】0 ~ 50、精度:±0.350.0 ~ 115.0 kPa、気圧分解能:0.1 kPa69-8301-67【温度】ATC自動温度補正
216,900
199,800
219,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする