曜日別特売

卓上pHメータ a-AB33PHシリーズ

卓上pHメータ a-AB33PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB33PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB33PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB33PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB33PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB33PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB33PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB33PHシリーズ - オーハウス

標準的なラボのアプリケーション向け、高信頼性でユーザーフレンドリーな卓上メータ
オーハウスの原点であるStarterシリーズが進化を遂げ、次のステップである新しいAquaSearcher AB33 卓上メータは、信頼性、効率性、使いやすさを考慮して設計されています。
i-Stewardは、適した安心感を得るために、再現性のある一貫した測定精度を提供します。
6.5インチのLCDディスプレイとタッチキーパッドにより、パラメータの変更、セットアップの実行、キャリブレーションの実行がスマートフォンと同じくらい簡単に行えます。
多機能タッチキーパッドを備えたAB33は、3ステップ以内で簡単かつ迅速に測定できます。
インテリジェントなi-Stewardは、電極の状態を監視し、結果の精度を確保します。
自動終点モードと自動バッファ認識により、pH校正が容易になります。
自動温度補正、調整可能なTDS係数、2種類の導電率センサの互換性は、すべてユニバーサルラボアプリケーションに適した機能です。
AB33は、内部メモリに最大1000個のアイテムを保存できるため、効率的なデータ化が可能です。
標準のRS232およびUSBインターフェースにより、外部デバイスに接続してストレージを拡張できます。

仕様出力PC接続:RS232あるいはUSB、プリンタ接続:RS232、導電率入力:mini-Din、温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、日時スタンプ電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】-5.0 ~ 110.0 、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし測定範囲(pH)-2.00 ~ 16.00 、分解能:0.1/0.01 、選択可能分解能:有り、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:3表示部6.5インチセグメント&ドットマトリックスLCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 2000.0mV、分解能:1 mV、精度:±1 mV、単位:mV, RmV校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイント3ポイント、校正サイン:スロープ/オフセットおよびフェース、校正モード:直線性内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475957a-AB33PH-BJP69-8301-60
87,800
82,980
91,278(税込)
48日以内出荷
返品不可
69475966a-AB33PH-FJP69-8301-61
97,100
91,980
101,178(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする