曜日別特売

導電率電極 STCONシリーズ

導電率電極 STCONシリーズ - オーハウス導電率電極 STCONシリーズ - オーハウス導電率電極 STCONシリーズ - オーハウス導電率電極 STCONシリーズ - オーハウス導電率電極 STCONシリーズ - オーハウス導電率電極 STCONシリーズ - オーハウス導電率電極 STCONシリーズ - オーハウス

正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。
Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。

電極導電率内容量1個
全6種類を絞り込む
アズワン品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
本体寸法(mm)
ケーブル
アズワン品番
材質(シャフト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475695STCON30~50130×14mm(長さ×直径)1 m69-8302-53プラスチック
42,400
41,980
46,178(税込)
33日以内出荷
返品不可
69475711STCON30~50130×14mm(長さ×直径)3 m69-8302-48プラスチック
58,900
57,980
63,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
69475720STCON50~80155×12mm(長さ×直径)1 m69-8302-49ガラス
39,300
38,980
42,878(税込)
33日以内出荷
返品不可
69475729STCON70~10095×12mm(長さ×直径)1 m69-8302-45スチール
58,900
57,980
63,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
69475738STCON80~80155×12mm(長さ×直径)1 m69-8302-50ガラス
48,600
47,980
52,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
69475747STCON8C0~80155×12mm(長さ×直径)1 m69-8302-51ガラス
68,200
67,980
74,778(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする