曜日別特売

ORP電極 STORPシリーズ

ORP電極 STORPシリーズ - オーハウスORP電極 STORPシリーズ - オーハウスORP電極 STORPシリーズ - オーハウスORP電極 STORPシリーズ - オーハウス

正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。
Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。

測定範囲-1000 - 1000 mVケーブル長(m)1正味質量(g)70長さL×直径(mm×Φmm)120×12電極ORP内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
温度範囲(℃)
アズワン品番
材質(シャフト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475808STORP10~8069-8302-43プラスチック
16,600
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
返品不可
69475817STORP20~10069-8302-42ガラス
33,100
32,980
36,278(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする