曜日別特売

卓上導電率メータ a-AB23ECシリーズ

卓上導電率メータ a-AB23ECシリーズ - オーハウス卓上導電率メータ a-AB23ECシリーズ - オーハウス卓上導電率メータ a-AB23ECシリーズ - オーハウス卓上導電率メータ a-AB23ECシリーズ - オーハウス卓上導電率メータ a-AB23ECシリーズ - オーハウス卓上導電率メータ a-AB23ECシリーズ - オーハウス卓上導電率メータ a-AB23ECシリーズ - オーハウス

簡単にサンプルを測定できるように設計された、使いやすい卓上メータ
大型 LCD ディスプレイと 6 つの解説メニュー ボタンを備えた AB23 シリーズ 卓上メータは、シンプルでわかりやすい設計になっています。
99 項目の測定メモリにより、効率的なデータ収集が保証されます。
小型のベースを備えた独立式電極ホルダにより、実験をする際の柔軟性が高まり、AB23 卓上メータはラボの省スペース化をもたらします。
6 つの解説メニュー ボタン、自動バッファ認識、自動温度補正を備えた AB23シリーズは、測定が簡単でわかりやすいメータです。
完全な測定情報を表示する大型の 5 インチの明るい LCD ディスプレイにより、操作が簡単になり、離れた場所からでも結果を確認できます。
コンパクトな独立式電極ホルダを備えた AB23 シリーズは、実験の柔軟性を高め、あらゆる研究室に適しています。

仕様導電率入力:mini-Din、温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:99セット電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】0.0 ~ 100.0、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし表示部5インチ セグメント LCD バックライト付pH電極入力:BNC校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイント1 ポイント セル定数 校正;4種類の導電率標準液対応(10, 84, 1413 μS/cm と 12.88mS/cm)、校正サイン:フェースマーク、校正モード:直線性内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475878a-AB23EC-BJP69-8301-56
68,200
64,980
71,478(税込)
48日以内出荷
返品不可
69475887a-AB23EC-FJP69-8301-57
122,900
119,800
131,780(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする