曜日別特売

DO電極 STDOシリーズ

DO電極 STDOシリーズ - オーハウスDO電極 STDOシリーズ - オーハウスDO電極 STDOシリーズ - オーハウスDO電極 STDOシリーズ - オーハウスDO電極 STDOシリーズ - オーハウスDO電極 STDOシリーズ - オーハウスDO電極 STDOシリーズ - オーハウス

正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は、正確な結果を常に生み出せるように設計されています。
Starter シリーズには、卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH、酸化還元電位(ORP)、導電率、溶存酸素(DO)、温度の各電極がラインナップされています。

電極溶存酸素材質(シャフト)プラスチック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
温度範囲(℃)
ケーブル長(m)
正味質量(g)
長さL×直径(mm×Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475756STDO110 - 200%0 - 50170120×12
45,500
44,980
49,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
69475765STDO210.00 - 20.0 mg/L(ppm)0 - 605105120×16
210,700
209,800
230,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
69475781STDO210.00 - 20.0 mg/L(ppm)0 - 601105120×16
194,200
189,800
208,780(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする