曜日別特売

コンパクトスターラー

コンパクトスターラー - オーハウスコンパクトスターラー - オーハウスコンパクトスターラー - オーハウスコンパクトスターラー - オーハウスコンパクトスターラー - オーハウス

コンパクトスターラー。a-AB41PH-FJPに標準同梱。シンプルでコンパクトなデザイン。

仕様回転子:20-30mm対応、最大攪拌量:1L材質ポリプロピレン寸法(mm)190×130×12質量(kg)(水)最大1.5、0.2温度(℃)周辺:5-40レンジ60-1500rpmディスプレイLCDアズワン品番69-8302-25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475160AS20
17,600
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする