曜日別特売

温度電極

温度電極 - オーハウス温度電極 - オーハウス

正確で精密な測定への取り組みに裏打ちされた オーハウスのStarter シリーズの電極は正確な結果を常に生み出せるように設計されています。Starter シリーズには卓上メータやポータブル メータと組み合わせて使用できる pH酸化還元電位(ORP)導電率溶存酸素(DO)温度の各電極がラインナップされています。

長さ(mm)120測定範囲(℃)0~100ケーブル長(m)1正味質量(g)80電極温度アズワン品番69-8302-52材質(シャフト)ステンレススチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475860STTEMP30
11,400
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする