曜日別特売

卓上pHメータ a-AB23PHシリーズ

卓上pHメータ a-AB23PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB23PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB23PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB23PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB23PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB23PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB23PHシリーズ - オーハウス卓上pHメータ a-AB23PHシリーズ - オーハウス

簡単にサンプルを測定できるように設計された、使いやすい卓上メータ
大型 LCD ディスプレイと 6 つの解説メニュー ボタンを備えた AB23 シリーズ 卓上メータは、シンプルでわかりやすい設計になっています。
99 項目の測定メモリにより、効率的なデータ収集が保証されます。
小型のベースを備えた独立式電極ホルダにより、実験をする際の柔軟性が高まり、AB23 卓上メータはラボの省スペース化をもたらします。
6 つの解説メニュー ボタン、自動バッファ認識、自動温度補正を備えた AB23シリーズは、測定が簡単でわかりやすいメータです。
完全な測定情報を表示する大型の 5 インチの明るい LCD ディスプレイにより、操作が簡単になり、離れた場所からでも結果を確認できます。
コンパクトな独立式電極ホルダを備えた AB23 シリーズは、実験の柔軟性を高め、あらゆる研究室に適しています。

仕様導電率入力:mini-Din、温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:99セット電源ユニバーサル, 100-240 VAC, 50-60 Hz測定範囲(℃)【温度】0.0 ~ 100.0、分解能:0.1、精度:±0.5 、校正:なし測定範囲(pH)0.00 ~ 14.00 、分解能:0.01 、選択可能分解能:無し、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:2表示部5インチ セグメント LCD バックライト付pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 1999 mV、分解能:1 mV、精度:±1 mV、単位:mV, RmV校正データログ:最後の校正モード【測定終点モード】自動、手動校正ポイント3ポイント、校正サイン:フェースマーク、校正モード:直線性内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69475896a-AB23PH-BJP69-8301-54
69,200
65,980
72,578(税込)
48日以内出荷
返品不可
69475905a-AB23PH-FJP69-8301-55
81,600
77,980
85,778(税込)
48日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする