六角ビーズ 大 糸通しビーズ 外径約3mm 1m 約7g 入り 6KLシリーズ

六角ビーズ 大 糸通しビーズ 外径約3mm 1m 約7g 入り 6KLシリーズ - TOHO(トーホー)六角ビーズ 大 糸通しビーズ 外径約3mm 1m 約7g 入り 6KLシリーズ - TOHO(トーホー)六角ビーズ 大 糸通しビーズ 外径約3mm 1m 約7g 入り 6KLシリーズ - TOHO(トーホー)六角ビーズ 大 糸通しビーズ 外径約3mm 1m 約7g 入り 6KLシリーズ - TOHO(トーホー)六角ビーズ 大 糸通しビーズ 外径約3mm 1m 約7g 入り 6KLシリーズ - TOHO(トーホー)六角ビーズ 大 糸通しビーズ 外径約3mm 1m 約7g 入り 6KLシリーズ - TOHO(トーホー)六角ビーズ 大 糸通しビーズ 外径約3mm 1m 約7g 入り 6KLシリーズ - TOHO(トーホー)

TOHOビーズの定番のバラパックビーズです。

材質ガラス外径(Φmm)3内容量1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694786696KL-161-PC69-6868-54
340
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
694786786KL-21-PC69-6868-55
340
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
694786876KL-22-PC69-6868-56
340
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
694786966KL-49-PC69-6868-57
340
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
694787056KL-81-PC69-6868-58
340
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
694787216KL-82-PC69-6868-59
340
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
694787306KL-83-PC69-6868-60
340
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする