平和メディク
工業用綿棒 HMINCS 先端とんがり型 紙軸
綿球形状は両側とんがり型。
紙軸使用。
毛羽たちしにくい。
吸水性に優れています。
残留溶解物質が少量です。
静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質
綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)
2.4
長さ(mm)
【綿球】約12
形状
【綿球】先端とんがり型
全長(mm)
【綿棒】約81
綿球径(Φmm)
4.8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486010
EW802OC
1ケース(10箱×50シート)
68-5095-55
¥
40,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69486037
RW802IC
1箱(50シート×25本)
68-5095-54
¥
4,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください