平和メディク
工業用綿棒 HMINCS 先端水滴型 木軸 RW811シリーズ
綿球形状は両側水滴型。
木軸使用。
毛羽たちしにくい。
吸水性に優れています。
残留溶解物質が少量です。
静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
軸径(Φmm)
2.3
長さ(mm)
【綿球】約14
形状
【綿球】水滴型
全長(mm)
【綿棒】約77
軸
木
材質(綿球)
綿
綿球径(Φmm)
4.7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486046
RW811IC
1箱(50シート×25本)
68-5095-57
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69486055
RW811OC
1ケース(10箱×50シート)
68-5095-58
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください