平和メディク
工業用綿棒 HMINCS 先端極細水滴型 紙軸 XW801シリーズ
綿球形状は両側極細水滴型。
細紙軸使用。
毛羽たちしにくい。
吸水性に優れています。
残留溶解物質が少量です。
静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質
綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)
1.5
長さ(mm)
【綿球】約13
形状
【綿球】極細水滴型
全長(mm)
【綿棒】約76
綿球径(Φmm)
2.7
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486107
XW801IC
1箱(100シート×25本)
68-5095-66
¥
8,320
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69486116
XW801OC
1ケース(10箱×100シート)
68-5095-67
¥
80,000
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください