平和メディク
工業用綿棒 HMINCS 先端細とんがり型 紙軸 SW802シリーズ
綿球形状は両側ほそめとんがり型。
細紙軸使用。
毛羽たちしにくい。
吸水性に優れています。
残留溶解物質が少量です。
静電気防止フィルムでホコリをよせつけにくい。
材質
綿球/綿、軸/紙
軸径(Φmm)
1.5
長さ(mm)
【綿球】約10
形状
【綿球】ほそめ先端とんがり型
全長(mm)
【綿棒】約79
綿球径(Φmm)
3.2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69486089
SW802IC
1箱(100シート×25本)
68-5095-63
¥
10,400
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
7日以内出荷
返品不可
69486098
SW802OC
1ケース(10箱×100シート)
68-5095-64
¥
100,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください