土壌pH計

土壌pH計 - STEP社(ステップシャ)

pH 5000は直接土壌に差し込み土壌のpHを測定できる操作が簡単なpH計iです。土壌・溶液・灌漑用水等のpH 測定におすすめします。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。pH 5000単一機能モデルpH電極pH7/4校正溶液土壌突きさし穴あけ棒電池日本語取扱い説明書をセットにしてキャリングケース付きでお届けします。

付属品COMBI 5000単一モデル本体、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲pH/0~14pH質量(g)280センサーpH/特別デザインガラス電極分解能pH/0.01pH使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69473830pH 5000
242,000
229,800
252,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする