pH + AM 5000は一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHと塩分を測定できる多機能な測定器です。pH + AM 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。COMBI 5000は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。塩分測定。塩分は土壌中では完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ植物に供給される硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により植物の栄養状態も即座に判定できます。園芸や苗床の管理のために理想的な組み合わせとなります。農業生産やコンサルタント等にお勧めします。