曜日別特売

多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌塩分計/土壌温度計

多機能 土壌測定器 土壌pH計/土壌EC計/土壌塩分計/土壌温度計 - STEP社(ステップシャ)

pH + EC + AM 5000はセンサー電極を交換することにより一台で農作物や植物のための育成管理に重要なpHEC塩分温度を測定できるマルチ測定器です。pH + EC + AM 5000は最新のマイクロプロセッサ技術を使用しセンサー・電極を自動認識しセンサー・電極が取り付けられるとユニットは自動的に対応する測定モードに変わります。温度測定。温度センサーはEC電極に組み込まれています。pH測定。pH値は植物の栄養に最も重要なパラメータの1つです。植物の栄養分の取り込みは土壌のpH値に依存します。pH電極は土壌のpH値を直接測定できるように設計されます。EC測定。EC(導電率)は溶解している塩類の濃度に直接関連があります。導電率値が高いほど塩濃度は高くなります。特に水耕栽培設備では栄養分のプロセス管理のためにEC測定が重要です。塩分測定。塩分は土壌中では完全に溶解しているわけではありません。土壌中の塩分濃度は次の要因により変化します。土壌中の水分量。土壌硬度。土壌温度。これらの要因を考慮にいれ植物に供給される硝酸塩やカリウム塩も含めた塩分活性としての数値を表示します。この機能により植物の栄養状態も即座に判定できます。pH + EC + AM 5000は温室コンサルティングサービスおよび実習用の教育施設に最適な組み合わせとなっています。

付属品COMBI 5000本体、250mm塩分用ステンレス電極(25cm)、温度センサー内蔵EC電極、EC校正液 1.4/111.8mS(各50mL)、pHガラス電極、pH校正液 pH 4/7(各100mL)、電池、日本語マニュアル、キャリングケース測定範囲塩分/0~2.99g/L、EC/0~200mS、pH/0~14pH、温度/-20~+80℃質量(g)280センサー塩分/250mm突刺しスレンレス電極、EC/温度センサー内蔵プラチナEC電極、pH/特別デザインガラス電極分解能塩分/0.01g/L、EC/0.01mS、pH/0.01pH、温度/0.1℃使用電池9Vアルカリ電池1個電池寿命約4000時間以上サイズ(mm)本体/180×85×50アズワン品番69-3888-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69473805pH + EC + AM 5000
342,000
329,800
362,780(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする