曜日別特売

Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ

Nalgene セラムバイアルPETG クリンプ シリーズ - Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

培養液などの少量保存用
透明で高いガスバリア性
クリンプタイプ
本体のみモジュール梱包

仕様セラムバイアル タイプ 10mL PETG モジュール/本体のみ包装 1箱 252本×5パック入材質本体/PETG製容量(mL)10キャップタイプ20アズワン品番68-5629-38内容量1箱(5パック×252本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69472116322030-0010
251,100
249,800
274,780(税込)
93日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする