マイクロチューブ 1箱 1000本入 LTシリーズ

マイクロチューブ 1箱 1000本入 LTシリーズ - LABTAS+(ラボタス)マイクロチューブ 1箱 1000本入 LTシリーズ - LABTAS+(ラボタス)マイクロチューブ 1箱 1000本入 LTシリーズ - LABTAS+(ラボタス)マイクロチューブ 1箱 1000本入 LTシリーズ - LABTAS+(ラボタス)

LABTAS+マイクロチューブは、原料、金型、品質管理まで一貫して、国内工場で厳重な管理体制により生産されています。
透明度の高い樹脂を採用しており、高いサンプル視認性が特徴です。

その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ヴァージンポリプロピレンクリアフタフラットトップ(書込み可能)オートクレーブの可否可能内容量1箱(1000本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
目盛
アズワン品番
遠心強度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69469420LT-06MTRB100、200、300、400、500、600uL68-6592-7819,000×G(水0.5mL・15分間)
6,000
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
69469490LT-15MTFB200、1000uL68-6592-7920,000×G(水1.0mL・15分間)
4,700
4,698
5,168(税込)
13日以内出荷
返品不可
69469517LT-20MTRB500、1000、1500、2000μL68-6592-8020,000×G(水1.5mL・15分間)
5,900
5,898
6,488(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする