精製水 20L

精製水 20L - アテクト

高品質。逆浸透膜+イオン交換樹脂で精製しており日本工業規格(JIS)のA3クラスに準拠。軟質ポリエチレン袋のワンウェイ容器がダンボール内に入っており小さく潰して廃棄が可能。培地調整検体・検液の希釈ガラス器具の洗浄やフォークリフト自動車等のバッテリー補充液としてもご使用可能。

仕様シリカ(μgSiO2/L):JIS規格値/5以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、亜鉛:JIS規格値/0.1以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、塩化物イオン(μgCl-/L):JIS規格値/1以下、メーカー精製水測定値/<0.05(μg/L)、有機体炭素(TOC)(mgC/L):JIS規格値/0.2以下、メーカー精製水測定値/50(μg/L)、発送単位:2箱以上、硫酸イオン(μgSO4-2/L):JIS規格値/1以下、メーカー精製水測定値/<0.1(μg/L)、電気伝導率(mS/m)(25℃):JIS規格値/0.1以下、メーカー精製水測定値/<1.0(μS/cm)容量20リットルアズワン品番60-1715-29本体寸法(cm)30×30×30内容量1箱
注意
※納期につきましては都度ご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
694742503301051-00001
4,400
4,398
4,838(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする