アテクト
ディスポ試験管 3301012シリーズ
自立式両手を使う作業時に便利
こだわりの多機能試験管立て付きで、片手で作業が出来て大変便利です。
材質
本体/ポリプロピレン、蓋/ポリエチレン
容量(mL)
最大容量15
種類
滅菌無し
滅菌
滅菌無し
本体
40本×5袋
アズワン品番
60-1714-60
入数
蓋:100個×2袋
本体寸法(cm)
口径1.8×高さ10.5
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69474207
3301012-18004
¥
10,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください