曜日別特売

透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ

透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ - ヒートラボ透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ - ヒートラボ透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ - ヒートラボ透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ - ヒートラボ透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ - ヒートラボ透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ 粘着なし 両面PET TA50シリーズ - ヒートラボ

PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。
発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。

仕様粘着なし(両面PET)、端子部処理:電極部2か所にラグ端子を取付け・ケーブルなし厚さ(mm)ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1寸法(mm)発熱面:寸法(mm)機能自己温度制御:なし耐熱温度(℃)100抵抗値(Ω)抵抗値()内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用電圧(V)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69482878TA50-100-200SE推奨:AC/DC問わず24以下100×2004-4633-13
10,700
9,998
10,998(税込)
13日以内出荷
返品不可
69482905TA50-150-150SE推奨:AC/DC問わず16以下150×1504-4633-14
17,300
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
69482939TA50-50-50SE推奨:AC/DC問わず9以下50×504-4633-11
6,290
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
返品不可
69482966TA50-A4SE推奨:AC/DC問わず40以下210×3004-4633-15
27,200
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする