ヒートラボ
透明フィルムヒーター 低抵抗タイプ TA50シリーズ
PET基材上に透明導電層を形成したフィルムヒーターです。
発熱エリアの配線が見えないため、曇り止めや結露防止、着雪防止など、視認性が必要な箇所の温めに適しています。
厚さ(mm)
ヒーター部/約0.14~0.2、端子部/約1
寸法(mm)
発熱面:寸法(mm)
機能
自己温度制御:なし
耐熱温度(℃)
100
抵抗値(Ω)
抵抗値()
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用電圧(V)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69482860
TA50-100-100SF
推奨:AC/DC問わず14以下
100×100
4-4634-12
¥
7,750
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
13日以内出荷
返品不可
69482869
TA50-100-100SG
推奨:AC/DC問わず14以下
100×100
4-4635-12
¥
7,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69482887
TA50-100-200SF
推奨:AC/DC問わず24以下
100×200
4-4634-13
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69482896
TA50-100-200SG
推奨:AC/DC問わず24以下
100×200
4-4635-13
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69482921
TA50-150-150SF
推奨:AC/DC問わず16以下
150×150
4-4634-14
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69482930
TA50-150-150SG
推奨:AC/DC問わず16以下
150×150
4-4635-14
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69482948
TA50-50-50SF
推奨:AC/DC問わず9以下
50×50
4-4634-11
¥
6,340
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
69482957
TA50-50-50SG
推奨:AC/DC問わず9以下
50×50
4-4635-11
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
69482975
TA50-A4SF
推奨:AC/DC問わず40以下
210×300
4-4634-15
¥
27,700
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69482991
TA50-A4SG
推奨:AC/DC問わず40以下
210×300
4-4635-15
¥
28,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください