SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリー

SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリー - BELKIN(ベルキン)SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリー - BELKIN(ベルキン)SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリー - BELKIN(ベルキン)SoundForm Mini 子供用ワイヤレスヘッドホン音量制限機能 マイク付き トイ・ストーリー - BELKIN(ベルキン)

若いリスナーもプレミアム オーディオを楽しむことができます。
メーカーのワイヤレス オンイヤー ヘッドホンは、安全のためにボリューム リミッターを内蔵し、優れたサウンドを提供します。
子供向けに設計されたプレミアムヘッドホン
28 ~ 30 時間のバッテリー寿命でノンストップ リスニング
お子様の耳を守る最大音量85dB
人気の遠隔学習アプリやデバイスと互換性があります
最長 2 年間の耐久性を備えた、こぼれや事故に強い素材
直感的なコントロールは子供が使いやすい

互換性
この製品は、スマートフォン、タブレットなど、すべての最新の Bluetooth 対応デバイスと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad 9th gen、MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S20、Galaxy S20 FE、Galaxy S20+
、Galaxy S20 Ultra、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra、Galaxy Z Flip 3、Galaxy Note20、Galaxy Note20 Ultra
付属品マイクロ USB ケーブル、3.5mmケーブルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69487900AUD002QCTSV3-DY
4,445
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする