三菱電機
エアースイングファン 高天井・吹抜用 リモコンスイッチ
仕様
複数台運転:15台まで可能、集中管理:外部制御入力により可能(制御配線の総延長は最大300mです。)、電気工事:無極性2線で可能、風向真下固定:ワンタッチで固定可能、風速:3段階(強・中・弱)に制御可能
電源(V)
定格DC12(エアースイングファンより供給)
消費電力(W)
0.3
角度(°)
吹出:選択可能(7段階、リモコン表示と連動)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×70×14.5
使用環境
温度0℃~+40℃、相対湿度90%以下(常温)
首振り
運転/停止設定可能
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※複数台を個別に任意の吹出角度で停止させる場合は、リモコンを1台ごとに設けるか、本体制御回路上の首振停止スイッチをご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69506800
FS-02ASRA3
¥
31,600
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください